Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Schraubendreher Torx, isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft, brüniert, 185 mm, TX20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Schraubendreher Torx, isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft, brüniert, 185 mm, TX20
Knipex Schraubendreher Torx, isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft, brüniert, 185 mm, TX20
Knipex Schraubendreher Torx, isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft, brüniert, 185 mm, TX20
Artikel-Nr.:
     5417B-p600586
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 26 20
EAN/GTIN:
     4003773071723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
98 26 20 Schraubendreher für Torx-Schrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung.
Rollhemmende Griffform.
Torx ist ein eingetragenes Warenzeichen der Acument Global Technologies, Inc..
- Größe: TX20
- Klingenlänge: 80mm
- Grifflänge: 107mm
- unisolierte Klingenlänge: 15mm
- VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
57
Oberfläche:
brüniert
Kugelkopf:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Grifflänge:
107 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Hersteller:
Knipex
Schaftlänge:
80 mm
Abtriebsgröße:
20
Abtriebsform:
Torx
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 4,74*
€ 6,34*
12
€ 5,95*
ab € 5,12*
€ 6,42*
1
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 6,80*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 6,81*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 76,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.