Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: A22NE-L-P202-N NOT-HALT-DRUCKTASTER DPST-NC 10A 120V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849261
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22NE-L-P202-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: Verriegelung durch Drücken, Zurücksetzen durch Drehen
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: A22NE-P
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster 22mm ip65, drucktaster, drucktaster 22mm, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, A22NE-L-P202-N, 2849261, 284-9261
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    67 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 56,50*
    € 73,42*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 59,51*
    € 76,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 67,17*
    € 89,50*
    Frei Haus
    ab € 70,04*
    € 92,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,50*
    € 106,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,43*
    € 104,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,41*
    € 98,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,50*
    € 93,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,17*
    € 79,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.