Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XGCS4901201 RFID-SMART-ANTENNE, 13.56MHZ, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2847518
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XGCS4901201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID Antenne
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Betriebsfrequenz: 13.56 MHz
  • Produktpalette: OsiSense XG
  • Antenne: RFID
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Antennenmontage: Kabel
  • Antennenanschluss: 5-poliger M12-Stecker
  • Antennenkabellänge: 0.2 m
  • Sendeleistung: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Verstärkung: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: rfid antenne, Antennen, Audio, RFID, Video-Ausrüstung, TELEMECANIQUE SENSORS, XGCS4901201, 2847518, 284-7518
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 396,16*
    € 443,94*
    Frei Haus
    ab € 401,26*
    € 449,49*
    Frei Haus
    ab € 402,61*
    € 453,89*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 443,23*
    € 494,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 582,34*
    € 647,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 647,08*
    € 770,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 636,31*
    € 757,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 618,52*
    € 736,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 600,56*
    € 714,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 582,34*
    € 692,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.