Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T9602-5-D FEUCHTIGK./TEMP.SENSOR, DIGITAL, 0-95%RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845666
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T9602-5-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
entwicklungskit
Produktpalette: Telaire T9602 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Empfindlichkeit: -
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 0% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
  • Erfassungsgenauigkeit: 2 %
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Ansprechzeit: 29 s
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Kapazität: -
  • Sensorausgang: Digital
  • Sensoranschlüsse: Kabel mit Steckverbinder
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitssensoren, Sensoren, Umgebungssensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, T9602-5-D, 2845666, 284-5666
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    54
    € 14,99*
    ab € 35,78*
    € 57,00*
    € 8,95*
    ab € 36,54*
    € 62,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,00*
    € 67,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,51*
    € 66,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,32*
    € 59,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,39*
    € 54,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,14*
    € 51,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 42,58*
    € 50,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,01*
    € 49,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,17*
    € 48,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,78*
    € 42,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.