Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NST3946DP6T5G TRANSISTOR-ARRAY 2FACH KOMP, 40V, SOT963


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845426
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NST3946DP6T5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
transistor array npn
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Komplementär NPN und PNP
  • Verlustleistung, NPN: 240 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-963
  • Verlustleistung, PNP: 240 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 30 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: 200 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: 250 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 40 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 200 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 40 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 200 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 30 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: transistor array on semiconductor, transistor array, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NST3946DP6T5G, 2845426, 284-5426
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0357*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4746*
    € 0,56477
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3164*
    € 0,37652
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1158*
    € 0,1378
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0528*
    € 0,06283
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0446*
    € 0,05307
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.