Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NSBC123JPDXV6T1G TRANSISTOR, NPN/PNP, 50V, 0.1A, SOT-563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845420
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSBC123JPDXV6T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 2.2 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 47 kohm
  • Anzahl der Pins: 6 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN- und PNP-Ergänzung
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-563
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 80 hFE
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 50 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, ONSEMI, NSBC123JPDXV6T1G, 2845420, 284-5420
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0887*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5012*
    € 0,59643
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3487*
    € 0,41495
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1361*
    € 0,16196
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1305*
    € 0,1553
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1266*
    € 0,15065
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1133*
    € 0,13483
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1063*
    € 0,1265
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0887*
    € 0,10555
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    PEMD10,115
    ab € 0,067*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.