Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI TIP42AG TRANSISTOR, PNP, -60V, -6A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845345
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TIP42AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: 3 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 60 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220
  • Dauer-Kollektorstrom: 6 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 15 hFE
  • Verlustleistung: 65 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor pnp, leistungstransistor, onsemi transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, TIP42AG, 2845345, 284-5345
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,41*
    € 1,13*
    Lager 139
    7925
    1
    € 14,99*
    ab € 0,401*
    € 1,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,311*
    € 1,56009
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,161*
    € 1,38159
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    TIP42A
    ab € 0,421*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.