Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MJW3281AG TRANSISTOR NPN 230V, 15A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845316
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJW3281AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 30 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 230 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Dauer-Kollektorstrom: 15 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 12 hFE
  • Verlustleistung: 200 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: transistor npn to-247, leistungstransistor, schalttransistor npn, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MJW3281AG, 2845316, 284-5316
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 1,87*
    € 3,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,87*
    € 5,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.