Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZMMBZ33VALT1G ESD-SCHUTZDIODE, AEC-Q101, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2844890
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMMBZ33VALT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Produktpalette: SZMMBZxxxALT1G
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 46 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung Pd: 225 mW
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, suppressordiode bidirektional, suppressor-diode, smd z-diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, SZMMBZ33VALT1G, 2844890, 284-4890
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,27*
    5
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,185*
    € 0,46*
    Lager 139
    31310
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0287*
    € 0,4734*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4734*
    € 0,56335
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3333*
    € 0,39663
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1527*
    € 0,18171
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0427*
    € 0,05081
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0392*
    € 0,04665
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,0379*
    € 0,0451
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,0373*
    € 0,04439
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0287*
    € 0,03415
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,367* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.