Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCBE2-D123U7 DOL-MOTORSTARTER, 1 PHASE, 5.5KW, 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842244
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCBE2-D123U7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter 5,5kw
motorstarter
Nennleistung: 5.5 kW
  • Produktpalette: MCBE2
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP54
  • Motorstarter: Direct-on-Line (DOL)-Starter
  • Nennstrom: 12 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Anzahl der Pole: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, MULTICOMP PRO, MCBE2-D123U7, 2842244, 284-2244
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 132,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,57*
    € 198,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 165,79*
    € 197,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 155,92*
    € 185,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 147,20*
    € 175,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 132,82*
    € 158,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCTR2-D09306
    ab € 23,16*
    Zubehör
    Multicomp
    MCTR2-D09307
    ab € 23,27*
    Zubehör
    Multicomp
    MCTR2-D09308
    ab € 23,30*
    Zubehör
    Multicomp
    MCTR2-D09310
    ab € 23,19*
    Zubehör
    Multicomp
    MCTR2-D09312
    ab € 23,38*
    Zubehör
    Multicomp
    MCTR2-D09314
    ab € 23,21*
    Zubehör
    Multicomp
    MCTR2-D12316
    ab € 24,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.