Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 01550430ZXU SICHERUNGSHALTER KFZ 30A 32V BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2840077
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01550430ZXU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: ATO
  • Produktpalette: 155
  • Nennspannung V AC: 32 V
  • Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung
  • Sicherungsstrom: 30 A
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • Halteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter 30a, sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 01550430ZXU, 2840077, 284-0077
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 5,90*
    ab € 2,60*
    € 3,30*
    Lager 139
    2184
    1
    € 14,99*
    ab € 2,76*
    € 6,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.