Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE L60030M2SQ SICH.HALTER SICH.EINSATZ 30A 600V STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2840037
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     L60030M2SQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
Anzahl der Sicherungen: 2 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: Kleinstsicherung
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Produktpalette: POWR-GARD LF Series
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 30 A
  • Nennspannung, V DC: 600 V
  • Halteranschlüsse: Steck-, Schraubanschlüsse
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, L60030M2SQ, 2840037, 284-0037
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,27*
    € 19,60*
    € 5,90*
    ab € 12,67*
    € 20,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,72*
    € 21,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,16*
    € 25,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.