Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SMA-A0207FTDT220R WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 220R/0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838208
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0207FTDT220R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf-widerstand 1watt, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0207FTDT220R, 2838208, 283-8208
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,055*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2961*
    € 0,35236
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1502*
    € 0,17874
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1256*
    € 0,14946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1102*
    € 0,13114
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0973*
    € 0,11579
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0805*
    € 0,0958
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0698*
    € 0,08306
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0687*
    € 0,08175
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,055*
    € 0,06545
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU2200
    ab € 0,0163*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X2200GB200
    ab € 0,1184*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0207C-220RFI
    ab € 0,0263*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT220R
    ab € 0,582*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X2200GB200
    ab € 0,186*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C2200FB200
    ab € 0,07*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02070C2200FBP00
    ab € 0,0449*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.