Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMM02070C2200FBP00 WIDERSTAND AUTO DÜNNSCHICHT 220R 1% 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2616714
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02070C2200FBP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: SMM0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, vishay widerstand, thin film widerstand, widerstand 0,4w, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, SMM02070C2200FBP00, 2616714, 261-6714
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0599*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3314*
    € 0,39437
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2201*
    € 0,26192
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1338*
    € 0,15922
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1155*
    € 0,13745
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1077*
    € 0,12816
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0823*
    € 0,09794
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0599*
    € 0,07128
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU2200
    ab € 0,0162*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X2200GB200
    ab € 0,1329*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0207C-220RFI
    ab € 0,0262*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT220R
    ab € 0,582*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT220R
    ab € 0,0549*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X2200GB200
    ab € 0,186*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C2200FB200
    ab € 0,0609*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.