Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SMA-A0207BTNT220R WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 220R/0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838162
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0207BTNT220R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand 1watt
melf widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0207BTNT220R, 2838162, 283-8162
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1188
    5
    € 14,99*
    ab € 0,582*
    € 1,67*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,19*
    € 1,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,224*
    € 1,45656
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,184*
    € 1,40896
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,35* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU2200
    ab € 0,0163*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X2200GB200
    ab € 0,1329*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0207C-220RFI
    ab € 0,0263*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT220R
    ab € 0,0551*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X2200GB200
    ab € 0,186*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C2200FB200
    ab € 0,0609*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02070C2200FBP00
    ab € 0,0446*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.