Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0207C-220RFI MELF-WIDERSTAND, 0207, 50PMM, 220R, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1505859
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WRM0207C-220RFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Widerstand
Widerstände
widerstand 0,4w
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: WRM 0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, WRM0207C-220RFI, 1505859, 150-5859
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0262*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3331*
    € 0,39639
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1232*
    € 0,14661
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1067*
    € 0,12697
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0975*
    € 0,11603
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0909*
    € 0,10817
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0697*
    € 0,08294
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0353*
    € 0,04201
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,033*
    € 0,03927
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0262*
    € 0,03118
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU2200
    ab € 0,0162*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X2200GB200
    ab € 0,1329*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT220R
    ab € 0,582*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT220R
    ab € 0,0549*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X2200GB200
    ab € 0,186*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C2200FB200
    ab € 0,0609*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02070C2200FBP00
    ab € 0,0599*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.