Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC XW1E-BV404MFRH-EMO NOT-HALT-TASTER 4PST-NC 5A 125V SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833833
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XW1E-BV404MFRH-EMO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktkonfiguration: 4PST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: Drücken-Ziehen
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: XW
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, hauptschalter not-aus ip65, hauptschalter not halt, idec notaus schalter, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, IDEC, XW1E-BV404MFRH-EMO, 2833833, 283-3833
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 24,38*
    € 34,71*
    € 4,00*
    ab € 27,05*
    € 37,58*
    2 Tage
    8
    Frei Haus
    ab € 44,91*
    € 59,57*
    Frei Haus
    ab € 46,66*
    € 63,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 55,73*
    € 76,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,31*
    € 90,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,03*
    € 88,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,69*
    € 82,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,53*
    € 77,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,65*
    € 74,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 55,73*
    € 66,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    HWAV-0-Y
    ab € 2,72*
    Zubehör
    Idec
    HW9Z-KG1
    ab € 3,16*
    Zubehör
    Idec
    HW9Z-KG2
    ab € 12,66*
    Zubehör
    Idec
    HW9Z-KG3
    ab € 11,20*
    Zubehör
    Idec
    HWAV-27-Y
    ab € 3,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.