Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LD6A-0PZQB SIGNALSÄULE BASIS LED-LICHT, MASTMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832989
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LD6A-0PZQB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
idec signalampel
Zur Verwendung mit: SignaLight-LED-Signalsäulen der Produktreihe LD6A von IDEC
  • Produktpalette: LD6A Series
  • Art des Zubehörs: Signalsäule, Basis
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: signalsäule, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, IDEC, LD6A-0PZQB, 2832989, 283-2989
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 158,76*
    € 199,17*
    Frei Haus
    ab € 174,06*
    € 245,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 199,17*
    € 237,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 197,89*
    € 235,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 185,80*
    € 221,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 178,22*
    € 212,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 158,76*
    € 188,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.