Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS A2P75S12M3-F IGBT, MODUL, N-KANAL, 1.2KV, 75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832458
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     A2P75S12M3-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
stmicroelectronics transistor
Produktpalette: ACEPACK 2 M
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 75 A
  • IGBT-Anschluss: Einpressmontage
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.95 V
  • Verlustleistung: 454.5 W
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • IGBT-Technologie: Trench/Feldstop
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Sechserpack [Vollbrücke]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, A2P75S12M3-F, 2832458, 283-2458
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,61*
    € 107,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,28*
    € 106,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,72*
    € 99,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,32*
    € 87,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,70*
    € 82,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,36*
    € 71,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.