Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05004064001 HEBEL-UMSCHALTKNARRE, 1/2 Zoll, 281MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832425
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004064001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Länge: 281 mm
  • Produktpalette: Wera - Zyklop
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Antriebsgröße - Imperial: 1/2 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, feinzahn-umschaltknarre 1/2 wera, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, Gelenkgriffe, Handwerkzeuge, Ratschengriffe, Steckschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, 05004064001, 2832425, 283-2425
    Angebote (48)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    55
    1
    € 4,90*
    ab € 27,00*
    € 32,33*
    3 Tage
    1
    1
    € 4,79*
    ab € 28,30*
    € 33,80*
    2 Tage
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 28,49*
    € 33,84*
    1 Tag
    55
    1
    Frei Haus
    ab € 28,70*
    € 34,20*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 50,48*
    € 60,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,45*
    € 71,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,30*
    € 71,76
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 59,10*
    € 70,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,06*
    € 67,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,40*
    € 64,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,90*
    € 62,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,48*
    € 60,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Toolcraft
    1613599
    ab € 14,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.