Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC 19777R BLACK REISEADAPTER, 13A, 240V, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832130
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     19777R BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Steckverbindermaterial: Kunststoffgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Umwandlung von: Alle Kontinente
  • Umwandlung zu: UK, Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter uk, netzadapter, Netzsteckverbinder, Steckdosenleisten, Steckverbinder, PRO ELEC, 19777R BLACK, 2832130, 283-2130
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,19*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Elec
    9990 BLACK
    ab € 1,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.