Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC 9990 BLACK REISEADAPTER, 13A, 240V, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832131
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     9990 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Steckverbindermaterial: Kunststoffgehäuse
  • Produktpalette: Travel Adaptor
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Umwandlung von: Alle Kontinente
  • Umwandlung zu: UK, Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter uk, netzadapter, Netzsteckverbinder, Steckdosenleisten, Steckverbinder, PRO ELEC, 9990 BLACK, 2832131, 283-2131
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,63*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.