Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB KSB-123R LICHTEL. BLITZLICHT XENON-RÖHRE ROT 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2831612
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     KSB-123R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Linsenfarbe: Rot
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: KSB Series
  • Außenhöhe: 56 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP54
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: 68 mm
  • Optisches Signal: Blitzlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Blitzleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe 230 v rot, warnlampe, warnlampe rot, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, ABB, KSB-123R, 2831612, 283-1612
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 106,24*
    € 131,18*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 110,45*
    € 137,27*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 124,26*
    € 152,94*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 149,70*
    € 182,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 210,19*
    € 253,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 253,53*
    € 301,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 248,12*
    € 295,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 236,58*
    € 281,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 228,77*
    € 272,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 210,19*
    € 250,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.