Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB KL70-123Y LICHTEL. BLITZLICHT XENON-RÖHR GELB 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2831568
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     KL70-123Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Linsenfarbe: Gelb
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: K70 Series
  • Außenhöhe: 56 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP54
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: 70 mm
  • Optisches Signal: Blitzlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 189,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 234,16*
    € 278,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 233,10*
    € 277,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 217,41*
    € 258,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 210,49*
    € 250,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 189,22*
    € 225,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.