Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DL407P MOTORSTARTER, 3-PHASEN, 15A, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2831412
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     DL407P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter 7,5kw
motorstarter
abb motorstarter
Nennleistung: 7.5 kW
  • Produktpalette: DL
  • Versorgungsspannung, max.: 400 VAC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP55
  • Motorstarter: Direct-on-Line (DOL)-Starter
  • Nennstrom: 15 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Anzahl der Pole: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, ABB, DL407P, 2831412, 283-1412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 137,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 171,20*
    € 203,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 168,85*
    € 200,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 153,28*
    € 182,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 147,75*
    € 175,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 137,07*
    € 163,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.