Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDISK SDCZ48-032G-U46 USB-FLASH-LAUFWERK, 32GB, USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2830555
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ48-032G-U46
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: SanDisk Ultra Cruzer
  • Betriebstemperatur, max.: 45 °C
  • Kapazität, Speicher: 32 GB
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • USB-Spezifikation: USB 3.0
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 32gb sandisk, flash stick, speicherstick 32gb, Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Flash-Laufwerke, Netzwerk-Produkte, Speichersticks, USB-, SANDISK, SDCZ48-032G-U46, 2830555, 283-0555
    Angebote (30)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Paket
    € 5,80*
    ab € 4,03*
    € 5,58*
    1 Tag
    197
    1
    pro Stück
    € 2,90*
    ab € 4,07*
    € 5,66*
    1
    pro Stück
    € 6,78*
    ab € 4,09*
    € 5,66*
    1
    pro Paket
    € 8,50*
    ab € 4,12*
    € 5,72*
    Lager 139
    281
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 13,92*
    € 20,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,72*
    € 17,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SanDisk
    SDCZ48-256G-U46
    ab € 16,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.