Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MPSA29 TRANSISTOR, NPN, 100V, 0.5A, TO-92-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2825124
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MPSA29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Wandlerpolarität: NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 100 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 10000 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 500 mA
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - HF-Transistor: TO-92
  • Verlustleistung Pd: 1.5 W
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MPSA29, 2825124, 282-5124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0978*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5664*
    € 0,67402
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4291*
    € 0,51063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2285*
    € 0,27192
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2137*
    € 0,2543
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1743*
    € 0,20742
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1517*
    € 0,18052
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1424*
    € 0,16946
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1124*
    € 0,13376
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0978*
    € 0,11638
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.