Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMLP160BC71F DRUCKGEBER, 160BAR, G1/4, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822674
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLP160BC71F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: G1/4
  • Betriebsdruck, max.: 160 bar
  • Versorgungsstrom: 7 mA
  • Druckmessung: -
  • Nennspannung: 24 VDC
  • Sensorausgang: Analog
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Näherungsschalter, Näherungssensor, drucksensor telemecanique, differenzdrucksensor, näherungsschalter 24vdc, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMLP160BC71F, 2822674, 282-2674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 143,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 190,63*
    € 226,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 180,48*
    € 214,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,48*
    € 200,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,24*
    € 191,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 160,71*
    € 191,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 160,17*
    € 190,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 159,64*
    € 189,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,87*
    € 171,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.