Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: TMCM-343-V-TMCL SCHRITTMOTORSTEUERUNG/TREIBER, 1.1A, 35V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822241
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMCM-343-V-TMCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotor controller
Produktpalette: TMCM StepRocker
  • Versorgungsspannung, max.: 34 VDC
  • Ausgangsstrom, max.: 1.1 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Phasen: Zwei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 7 VDC
  • Steuerung / Antrieb: 3-Achsen-Controller- / Treibermodul
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotorantriebe, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, TMCM-343-V-TMCL, 2822241, 282-2241
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 234,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 287,71*
    € 342,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 284,09*
    € 338,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 266,70*
    € 317,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 255,88*
    € 304,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 234,66*
    € 279,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.