Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANCE TAPES AT66 WHITE 33M X 50MM KLEBEBAND SCHUTZ, PVC, 33M X 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822051
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT66 WHITE 33M X 50MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Banddicke, gesamt: 5.1mil (0.13mm)
  • Produktpalette: AT66
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: Schutzband
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebstoff: Klebstoff aus Kautschuk-Harz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, pvc-klebeband 50mmx33m, pvc-band, pvc-klebeband weiß, Klebebänder, Schutzbänder, Schutzfolien, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ADVANCE TAPES, AT66 WHITE 33M X 50MM, 2822051, 282-2051
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SH89WT
    ab € 6,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.