Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32H743IIT6 MCU, ARM CORTEX-M7, 400MHZ, LQFP-176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820775
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32H743IIT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
4000 cmos
Produktpalette: STM32 Family STM32H7 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 16 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 140 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 176 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 32 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M7
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 1 MB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32H7
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 400 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32H743IIT6, 2820775, 282-0775
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 11,40*
    € 14,24*
    Lager 139
    5983
    1
    € 14,99*
    ab € 10,67*
    € 22,48*
    1
    € 6,90*
    ab € 15,15*
    € 28,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,21*
    € 26,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,53*
    € 24,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.254,10*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2812
    € 49,68*
    Zubehör
    Multicomp
    D00838
    € 161,77*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-IHM14A1
    € 20,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.