| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1646983 Herst.-Nr.: X-NUCLEO-IHM14A1 EAN/GTIN: 5059042156768 |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = Arduino UNO R3, STM32 Nucleo Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = X-NUCLEO-IHM14A1 Kit-Name = Stepper Motor Driver Expansion Board
Die Motortreiber-Erweiterungsplatine X-NUCLEO-IHM14A1 basiert auf dem monolithischen Treiber STSPIN820 für Schrittmotoren. Es stellt eine erschwingliche, einfach zu bedienende Lösung für den Antrieb von Schrittmotoren in Ihrem STM32 Nucleo-Projekt dar und implementiert Motorantriebsanwendungen wie 2D/3D-Drucker, Robotik und Sicherheitskameras. Der STSPIN820 implementiert eine PWM-Stromregelung mit konstanter Ausschaltzeit, die über einen externen Widerstand einstellbar ist, und eine Mikroschrittauflösung bis zum 256. Schritt.Betriebsspannung: 7 bis 45 VAusgangsstrom bis zu 1,5 A effFeinabstimmung der Mikroschritte bis zum 256. SchrittStromregelung mit einstellbarer AusschaltzeitKomplettschutz-Set:ÜberstromschutzKurzschlussschutzUnterspannungssperrethermische AbschaltungKompatibel mit Steckverbinder Arduino UNO R3Kompatibel mit STM32 Nucleo-PlatinenRoHS-konform Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | Arduino UNO R3, STM32 Nucleo | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | X-NUCLEO-IHM14A1 | Kit-Name: | Stepper Motor Driver Expansion Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1646983, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, XNUCLEOIHM14A1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,03* | € 20,46* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,61* | € 29,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|