Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET OHD3-35B THERMOSTATSCHALTER, NC, 35°C, FLANSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2817309
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     OHD3-35B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Kontaktwiderstand, max.: 0.15 ohm
  • Produktpalette: OHD&trade, Series
  • Zulassungen: CSA, TÜV, UL
  • Montageart: Flachstecker, radial
  • Kontakt des thermischen Reedschalters: Öffner
  • Schalttemperatur: 35 °C
  • Anschlüsse des thermischen Reedschalters: Flachsteckanschlüsse
  • Toleranz Schalttemperatur: ± 5°C
  • Öffnungs- / Schließspannung, max.: 110V AC /V DC
  • Öffnungs- / Schließleistung, max.: 6W AC / DC
  • Öffnungs- / Schließstrom, max.: 300 mA
  • Öffnungs- / Schließstrom, min.: 100 µA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Differenztemperatur, max.: 10 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kemet reedkontakt, reedkontakt, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Thermische, Wandler, KEMET, OHD3-35B, 2817309, 281-7309
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 3,75*
    € 5,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,77*
    € 9,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.