Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SD-350B-5 DC/DC-WANDLER, 5V, 57A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2816185
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-350B-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
meanwell dc dc wandler
Produktpalette: SD-350 Series
  • DC/DC-Wandler: Gehäust
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 50 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 115 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 215 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 285 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 19 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 57 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, Chassismontage, DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, SD-350B-5, 2816185, 281-6185
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 86,67*
    € 109,45*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 88,32*
    € 111,28*
    € 5,90*
    ab € 81,10*
    € 114,65*
    6 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 160,78*
    € 197,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,45*
    € 130,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,29*
    € 128,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,96*
    € 124,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,80*
    € 119,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,67*
    € 103,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.