Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 19 ... 36V, 5V, 57A, 285W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386480
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-350B-5
EAN/GTIN:
     4711287465517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
meanwell dc dc wandler
DC/DC-Wandler, Typ=SD-350B-5, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=57 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=115 mm, Effizienz=74 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=19 V, Höhe=50 mm, Isolationsspannung=1.5 kV, Länge=215 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1705600 h, Nennleistung=285 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Serien=SD-350
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 86,82*
€ 109,73*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 88,39*
€ 111,96*
€ 5,90*
ab € 81,07*
€ 115,17*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 160,71*
€ 199,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.