Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 281604 FLEX KABEL GESCHIRMT 4 LEITER 1.5MM2


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813527
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Olflex Control TM
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 281604, 2813527, 281-3527
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    152
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,95672*
    € 3,07672*
    152
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,91*
    € 3,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 96,22*
    € 137,59*
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 269,98*
    € 286,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 137,59*
    € 163,73
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 118,75*
    € 141,31
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 97,90*
    € 116,50
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 97,56*
    € 116,10
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 96,72*
    € 115,10
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 96,22*
    € 114,50
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 96,22* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111020
    ab € 0,4328*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112020 + 52103020
    ab € 31,89*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.