Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CONTROL TM YY Steuerkabel, 4-adrig x 1,5 mm² Grau, 50m, 15 AWG ungeschirmt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8079647
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281604
EAN/GTIN:
     5059039222315
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = ÖLFLEX CONTROL TM
Aderzahl = 4
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = YY
Mantelfarbe = Grau
AWG = 15 AWG
Außendurchmesser = 8.8mm
Standards = CE, CSA, UL
Schirmungsart = Unscreened

Kabel Olflex Control TM NFPA 70/79. Das Kabel Ölflex Control von Lapp ist eine robuste Versorgungs- und Steuerungslösung für Industrie, Anlagentechnik und Windenergieanwendungen. Das Kabel verfügt über ein hohes Maß an mechanischer Festigkeit und Verwindungssteifigkeit. Dies macht es ideal für dynamische Anwendungen. Das Steuerkabel ist kältefest und technisch beständig gegen Ozon und UV-Strahlung, womit es für den Einsatz im Freien geeignet ist. Das Kabel besteht aus feinem Litzen aus blankem Kupferdraht mit einer speziell formulierten Thermoplast-Ummantelung, die sowohl schwer entflammbar als auch ölbeständig ist. Eigenschaften und Vorteile Einfacher Einbau durch Verzicht auf geschlossene Laufbahnen (für offene Verdrahtung geeignet) Schwer entflammbar gemäß CSA FT4 Kältewiderstand Mechanische Stabilität Biegefest Ölbeständig Biegefest für Abtropfschlaufen Anwendungen Das Kabel Ölflex Control verfügt über mehrere Zertifizierungen und ist damit für eine Reihe von Anwendungen geeignet. Es ist biegefest für Abtropfschlaufen und damit besonders für Windkraftanlagen geeignet. Aufgrund der robusten Natur des Kabels ist auch geeignet für: Werkzeugmaschinen Industrielle Anlagen Industrielle Steuerungssysteme Verlängerungskabel Zubehör Lapp Ölflex Control-Kabel sollten zusammen mit Zubehör verwendet werden, das ihren Fähigkeiten entspricht. Lapp liefert eine Reihe von passenden Kabelverschraubungen wie zum Beispiel die Serie Skintop MS-M. 405-8817 405-8817 ist eine Skintop-Kabelverschraubung in M12, IP68 405-8823 405-8823 ist eine Skintop-Kabelverschraubung in M16, IP68 405-8839 405-8839 ist eine Skintop-Kabelverschraubung in M20, IP68 405-8845 405-8845 ist eine Skintop-Kabelverschraubung in M25, IP68 405-8851 405-8851 ist eine Skintop-Kabelverschraubung in M32, IP68 405-8867 405-8867 ist eine Skintop-Kabelverschraubung in M40, IP68 405-8889 405-8889 ist eine Skintop-Kabelverschraubung in M50, IP68 405-8895 405-8895 ist eine Skintop-Kabelverschraubung in M63, IP68
Weitere Informationen:
Serie:
ÖLFLEX CONTROL TM
Aderzahl:
4
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
YY
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
15 AWG
Außendurchmesser:
8.8mm
Standards:
CE, CSA, UL
Schirmungsart:
Unscreened
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 4g1,5, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 8079647, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 281604, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 142,27*
€ 157,45*
46 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 97,39*
€ 167,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,45*
€ 187,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,27*
€ 169,30
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 2,8454* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,44*
Zubehör
Lapp Kabel
53112020 + 52103020
ab € 31,68*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.