Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0028203 FLEX KABEL UNGESCH. 3LEITER 0.14MM2 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813379
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYY
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 3.4 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 350 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kupferlitze, LiYY, Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0028203, 2813379, 281-3379
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Meter
    € 5,95*
    ab € 0,2326*
    € 0,2714*
    100
    pro Meter
    € 4,00*
    ab € 0,2618*
    € 0,3578*
    2 Tage
    700
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,3493*
    € 0,3649*
    100
    pro Meter
    € 8,95*
    ab € 0,3592*
    € 0,39*
    Lager 139
    3
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 17,33*
    € 25,28*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 25,28*
    € 30,08
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Rolle
    ab 2500000 Rollen
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 17,33* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111000+53119000
    ab € 6,51*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015000+53019000
    ab € 15,30*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,76*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.