Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3047 OR005 WIRE, ORG, 30AWG, 7/38AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812749
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3047 OR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Orange
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 38AWG
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1
  • Außendurchmesser: 1.09 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.057 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze orange, litze, litze awg30, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3047 OR005, 2812749, 281-2749
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,56*
    € 15,01*
    € 5,90*
    ab € 12,43*
    € 17,65*
    € 8,95*
    ab € 15,59*
    € 23,66*
    1 Tag
    20
    € 5,95*
    ab € 16,02*
    € 24,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 10,56* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,78*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,54*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.