Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 2841/7 VI005 WIRE, VLT, 30AWG, 7/38AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812728
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2841/7 VI005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Lila
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 38AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/6 (Typ ET), UL VW-1
  • Außendurchmesser: 0.61 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.057 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg30, litze, litze lila, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 2841/7 VI005, 2812728, 281-2728
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 26,99*
    € 39,41*
    € 5,90*
    ab € 23,79*
    € 44,07*
    € 8,95*
    ab € 36,79*
    € 53,63*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 38,27*
    € 55,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 55,18*
    € 65,66
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 53,90*
    € 64,14
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 49,00*
    € 58,31
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 44,62*
    € 53,10
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 43,17*
    € 51,37
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 38,27*
    € 45,54
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,27567* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.