Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1854/19 OR005 WIRE, ORG, 24AWG, 19/36AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812700
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1854/19 OR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Orange
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 36AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/1 (Typ B), MIL-W-76 Typ LW
  • Außendurchmesser: 1.092 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.242 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg24, litze, litze orange, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 1854/19 OR005, 2812700, 281-2700
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 31,43*
    € 46,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 31,78*
    € 46,95*
    € 5,90*
    ab € 26,93*
    € 52,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 46,95*
    € 55,87
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 45,84*
    € 54,55
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 41,38*
    € 49,24
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 37,97*
    € 45,18
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 36,74*
    € 43,72
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,05934* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.