Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEITHLEY 7705-MTC-2 KONFEKTIONIERTES D-SUB-KABEL, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811845
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     7705-MTC-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Zur Verwendung mit: Differentielle High-Speed-Multiplexer-Module der Baureihen 7703, 7707, Steuermodule 7705 &, Matrix-Module 7709 von Keithley
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Konfektioniertes D-Sub-Kabel
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabel, Konfektionierte, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, KEITHLEY, 7705-MTC-2, 2811845, 281-1845
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 795,14*
    € 894,57*
    8 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 835,51*
    € 936,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 894,57*
    € 1.064,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 889,38*
    € 1.058,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 857,82*
    € 1.020,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 835,32*
    € 994,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 795,14*
    € 946,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Keithley Instruments
    2750
    ab € 3.948,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.