Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC18F45K22-I/MV MCU, 8BIT, PIC18, 64MHZ, UQFN-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810078
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F45K22-I/MV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC18 Family PIC18F K2x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 36 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 28 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: UQFN
  • Bausteinkern: PIC18
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 1.5 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18F K2x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 64 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18F45K22-I/MV, 2810078, 281-0078
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    73
    Frei Haus
    ab € 2,36*
    € 3,00*
    Lager 139
    286
    1
    € 14,99*
    ab € 2,71*
    € 4,71*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,69*
    € 4,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC244065
    ab € 71,41*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM160234
    ab € 49,21*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164147
    ab € 105,31*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164149
    ab € 34,74*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164112
    ab € 17,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.