Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS 2ST31A TRANSISTOR, NPN, 60V, 3A, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807150
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     2ST31A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 60 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220AB
  • Dauer-Kollektorstrom: 3 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 25 hFE
  • Verlustleistung: 40 W
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stmicroelectronics transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, 2ST31A, 2807150, 280-7150
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,345*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,352*
    € 1,60888
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.