Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STTS75DS2F TEMPERATURSENSOR, 0.5°C, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807099
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTS75DS2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Bauform - Sensor: MSOP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -55 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Ausgang: Open-Drain
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 125 °C
  • Erfassungsgenauigkeit: ± 0.5°C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor IC, 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensor-ICs, STMICROELECTRONICS, STTS75DS2F, 2807099, 280-7099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,418*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,522*
    € 1,81118
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,073*
    € 1,27687
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.