Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 54012-1 KABELDICHT./TÜLLE 31.75MM GR.23 PO/NYLON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2798153
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     54012-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Kabeldurchmesser, max.: 31.75 mm
  • Dichtungswerkstoff: PO (Polyolefin), Nylon (Polyamid)
  • Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder der Produktreihe CPC von AMP
  • Produktpalette: CPC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Cable-Boots, Rundstecker (Crimptechnik), Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), Kabeldichtungen, Komponenten, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 54012-1, 2798153, 279-8153
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 15,34*
    € 17,91*
    1
    € 4,00*
    ab € 13,78*
    € 21,49*
    1 Tag
    27
    1
    Frei Haus
    ab € 19,91*
    € 27,28*
    Lager 139
    263
    1
    € 14,99*
    ab € 15,49*
    € 31,53*
    1
    € 5,90*
    ab € 15,83*
    € 33,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,53*
    € 37,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,00*
    € 36,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,84*
    € 24,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,63*
    € 23,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.