Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: HX-SCE-1K-6.4-50-4 WÄRMESCHRUMPF-MARK.TÜLLE, 6.4MM, GELB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797692
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HX-SCE-1K-6.4-50-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Innendurchmesser, max.: -
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: HX-SCE
  • Innendurchmesser, min.: 6.4 mm
  • Markierungstyp: Wärmeschrumpftülle
  • Markierungsmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • Markierungsfarbe: Gelb
  • SVHC: To Be Advised
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 6.4mm x 50mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Wärmeschrumpfbare, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, HX-SCE-1K-6.4-50-4, 2797692, 279-7692
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 832,04*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,83204* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 968,51*
    € 1.152,53
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 960,37*
    € 1.142,84
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 907,68*
    € 1.080,14
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 864,68*
    € 1.028,97
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 832,04*
    € 990,13
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.