Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: HX-SCE-1K-4.8-50-4 WÄRMESCHRUMPF-MARK.TÜLLE, 4.8MM, GELB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797690
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HX-SCE-1K-4.8-50-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Innendurchmesser, max.: -
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: HX-SCE
  • Innendurchmesser, min.: 4.8 mm
  • Markierungstyp: Wärmeschrumpftülle
  • Markierungsmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • Markierungsfarbe: Gelb
  • SVHC: To Be Advised
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 4.8mm x 50mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Wärmeschrumpfbare, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, HX-SCE-1K-4.8-50-4, 2797690, 279-7690
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 767,52*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,76752* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 861,77*
    € 1.025,51
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 853,38*
    € 1.015,52
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 822,88*
    € 979,23
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 798,76*
    € 950,52
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 767,52*
    € 913,35
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.