Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: D-SCE-1K-6.4-50-9 WÄRMESCHRUMPF-MARK.TÜLLE, 6.4MM, WEISS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797661
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     D-SCE-1K-6.4-50-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Innendurchmesser, max.: -
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: D-SCE
  • Markierungstyp: Wärmeschrumpftülle
  • Innendurchmesser, min.: 6.4 mm
  • Markierungsmaterial: PO (Polyolefin)
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 6.4mm x 50mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauchmarkierer, knickschutztülle weiß, knickschutz (netzwerktechnik), Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Wärmeschrumpfbare, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, D-SCE-1K-6.4-50-9, 2797661, 279-7661
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 802,70*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,8027* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 982,49*
    € 1.169,16
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 964,24*
    € 1.147,45
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 879,10*
    € 1.046,13
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 820,97*
    € 976,95
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 802,70*
    € 955,21
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.