Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN BCK1001 DREHCODIERSCHALTER 16P HEXADEZ 0.15A 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797230
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     BCK1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Drehschalter
Steuerschalter
Schaltstrom: 150 mA
  • Produktpalette: BCK
  • Betätigerhöhe: Erhaben
  • Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Schalterkonstruktion: Nicht gekapselt
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Ausgabecode: Hexadezimal
  • Schaltspannung: 50 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Stufenschalter, codierschalter hexadezimal, codierschalter, Drehcodierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, BCK1001, 2797230, 279-7230
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 5,91*
    € 10,02*
    € 8,95*
    ab € 5,28*
    € 11,25*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,63*
    € 14,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,86*
    € 17,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.